Riferimenti
SMC:D-MP200B
Rubix:999221025052822
Produttore:D-MP200B
EAN:3618036132755

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di posizione dell'attuatore |
|---|---|
| Tensione, min. | 15 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01659456-ARTICOLO D-MP200B
La posizione della corsa dell'attuatore viene rilevata con un segnale analogico compatibile con IO-Link. Inserimento diretto nella scanalatura dell'attuatore. Ripetibilità di 0,1 mm. 4 campi di misura. Uscita interruttore flessibile.
Punti di forza
Campo di misura: 25mm, 50mm, 100mm e 200mm. Cilindro applicabile: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 e C55. Compatibile con IO-Link. Uscita analogica: Uscita di tensione (0 a 10 [V]), uscita di corrente (4 a 20 [mA]). L'uscita analogica può essere invertita. La configurazione è possibile semplicemente toccando il touch pad. Collegamento del cavo: Linea separata, M8-4pin e M12-4 pin.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore di posizione dell'attuatore |
|---|---|
| Tensione, min. | 15 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Lunghezza del cavo | 0,3 m |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 462,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 564,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione