175404-SENSORE DI FINECORSA SME-8-K5-LED-24

Sensore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SME-8-K5-LED-24
Rubix:160000000587019
Produttore:175404
EAN:4052568075040
175404-SENSORE DI FINECORSA SME-8-K5-LED-24

Riepilogo info tecniche

Tipologiapmi
Tensione, min.12 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 175404-SENSORE DI FINECORSA SME-8-K5-LED-24


Interruttore magnetico a cilindro Reed per scanalatura a T, può essere spinto longitudinalmente.

Punti di forza

Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x140x20 mm
Peso64,14 g
Tipologiapmi
Tensione, min.12 V
Tensione, max.30 V
Materialeresina epossidica, pc, pet, acciaio inossidabile ad alta lega, tpe-u
Paese d'origineBG
Codice doganale85365019
€ 60,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione