551374-SENSORE DI FINECORSA SMT-10M-PS-24V-E-2,5-Q-OE

SMT-10 Interruttore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SMT-10M-PS-24V-E-2,5-Q-OE
Rubix:160000000601555
Produttore:551374
EAN:4052568094744
551374-SENSORE DI FINECORSA SMT-10M-PS-24V-E-2,5-Q-OE

Riepilogo info tecniche

Tipologiasmt
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 551374-SENSORE DI FINECORSA SMT-10M-PS-24V-E-2,5-Q-OE


Sensore di finecorsa SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D Magnetico, senza contatto, per scanalatura rotonda. Forma=Per scanalatura rotonda, Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=RCM Mark, Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Caratteristiche speciali=Resistente all'olio

Punti di forza

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • For universal use
  • Individually configurable or pre-assembled
  • Inserted in the slot from above, flush with the cylinder profile
  • LED switching status indication
  • Cable length 0.3, 2.5 m

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25,25 g
Tipologiasmt
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Materialerinforzato con pa, acciaio inossidabile ad alta lega, tpe-u
€ 33,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione