547860-SENSORE DI FINECORSA SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
SMT-8 Interruttore di prossimità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
Rubix:160000000600907
Produttore:547860
EAN:4052568093020

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | smt |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 547860-SENSORE DI FINECORSA SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
Sensore di prossimità SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D magnetico, senza contatto, per alloggiamento a T. Autorizzazione=c UL us - In elenco (OL), Marchio CE (vedere la dichiarazione di conformità)=secondo la direttiva UE per EMC, Nota materiali=Conforme alla normativa RoHS, Principio di misura=Magnetoresistivo, Temperatura ambiente=-20 - 70 °C
Punti di forza
- Measuring principle: magneto-resistive
- SMT-8G: design ideal for gripper sensing
- Insertable in the slot lengthwise or from above
- LED switching status indication
- Cable length 0.3, 2.5, 5 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15,6 g |
|---|---|
| Tipologia | smt |
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | rinforzato con pa, tpe-u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione