SENSORE AD AMPOLLA REED+LED+CAVO 2,5MT 1580U
SENSORI MAGNETICI PER CILINDRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1580.U
Rubix:170000000720255
Produttore:1580.U


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore ad ampolla |
|---|---|
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 230 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE AD AMPOLLA REED+LED+CAVO 2,5MT 1580U
SENSORE AD AMPOLLA REED C/LED CAVO L=2.5 Tipo di cilindro/slitte/pinze/attuatori:1200-1319-1320-1325-1345-1330-1332-1348-1349-1386-1387-1390-1396-1397-1370-1371-1372-1373-1500-1605-6100-6101-6200-6210-6301-6303-6310-6311-6312-6410 Tipo di Contatto:Normalmente aperto Fili:2 Led:SI Lunghezza Cavo:2.50 mt Caratteristiche:SENSORE ad AMPOLLA REED UNIVERSALE Temperatura di Esercizio:-10°C +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore ad ampolla |
|---|---|
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 230 V |
| Tensione | 230 V |
| Materiale | pur |
| Lunghezza del cavo | 2,5 m |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Indicatore LED | sì |
| Tensione di esercizio | 230 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore