150393-SENSORE DI FINECORSA SIEN-M8NB-NS-S-L
SIEN Sensore induttivo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SIEN-M8NB-NS-S-L
Rubix:160000000581960
Produttore:150393
EAN:4052568069032

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sien |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 150393-SENSORE DI FINECORSA SIEN-M8NB-NS-S-L
Sensore di finecorsa SIEN-4B-PS-K-L Induttivo, con distanza di commutazione normale. Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE, Distanza di commutazione nominale=0,8 mm
Punti di forza
- With standard switching distance
- For DC voltage
- Round design
- Metric thread
- Flush or non-flush mounting
- LED switching status indication
- Design with metal or polyamide housing
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17,4 g |
|---|---|
| Tipologia | sien |
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | ottone, pa, acciaio inossidabile altamente legato, cromato |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione