Riferimenti
Camozzi:CSH-334-5
Rubix:170000000461746
Produttore:CSH-334-5


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | magnetoresistivo |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 27 V |
Dettagli del prodotto : 10-8954-3345 CSH-334-5
I sensori magnetici di prossimità hanno la funzione di rilevare la posizione del pistone nei cilindri o nelle pinze. Quando sono investiti dal campo magnetico prodotto dal magnete del pistone, i sensori chiudono (nelle versioni normalmente aperte) o aprono (nelle versioni normalmente chiuse) un circuito elettrico generando un segnale utile per comandare direttamente un’elettrovalvola oppure una scheda PLC. Un diodo LED giallo o rosso segnala la commutazione del sensore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | magnetoresistivo |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 27 V |
| Materiale | pvc, pur |
| Lunghezza del cavo | 5 m |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione