551365-SENSORE DI FINECORSA SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE

Sensore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE
Rubix:160000000601547
Produttore:551365
EAN:4052568094676
551365-SENSORE DI FINECORSA SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di prossimità
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 551365-SENSORE DI FINECORSA SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE


Interruttore magnetico a cilindro Reed per fessura rotonda, inseribile longitudinalmente.
551365-SENSORE DI FINECORSA SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE

Punti di forza

Measuring principle: magnetic reed
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di prossimità
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Materialepa rinforzato, acciaio inossidabile ad alta lega (alloggiamento); tpe-u (pur) (guaina del cavo)
Lunghezza del cavo2,5 m
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima70 °C
Codice doganale85371098
43,22 IVA esclusa
/ Unità
52,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore