00042004-SENSORE 24-100VCC/CA 2 FILI D-A90L

Interruttore reed A64

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-A90L
Rubix:999210719020797
Produttore:D-A90L
EAN:3618035638241
00042004-SENSORE 24-100VCC/CA 2 FILI D-A90L

Riepilogo info tecniche

Tipologiarivelatore
Tensione, min.24 V
Tensione, max.100 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00042004-SENSORE 24-100VCC/CA 2 FILI D-A90L


Gli interruttori Reed sono disponibili per uso generico o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Configurazioni di rilevamento a campo magnetico, resistente al calore e ad ampia portata. Sono disponibili cavi di derivazione di varie lunghezze.
A90/A93/A96, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet, In linea

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Tipologiarivelatore
Tensione, min.24 V
Tensione, max.100 V
Tensione100 V
Lunghezza del cavo3 m
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Indicatore LEDno
Tensione di esercizio100 V
Paese d'origineJP
24,28 IVA esclusa
/ Unità
29,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione