Riferimenti
SMC:D-M9PASAPC
Rubix:999180300035838
Produttore:D-M9PASAPC
EAN:3618036133950

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | rivelatore |
|---|---|
| Tensione, min. | 4,5 V |
| Tensione, max. | 28 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00416823-SENSORE D-M9PASAPC
Gli interruttori automatici con connettore precablato di SMC sono disponibili a 3 o 4 pin da 8 mm o a 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di filo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l'uso dell'interruttore con connettore precablato, si elimina la necessità di quantità minime d'ordine per gli interruttori automatici "speciali" con connettori e si semplifica il cablaggio con l'uso di connettori standard.
D-**PC, Sensori con connettore pre-cablato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Tipologia | rivelatore |
| Tensione, min. | 4,5 V |
| Tensione, max. | 28 V |
| Lunghezza del cavo | 0,5 m |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione