543892-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DS-24V-K-1-M12

Sensore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:SME-8M-DS-24V-K-1-M12
Rubix:999230608015976
Produttore:543892_1318563
543892-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DS-24V-K-1-M12
Riepilogo info tecniche
Tipologiasensore di prossimità
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 543892-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DS-24V-K-1-M12


Interruttore magnetico a cilindro Reed per scanalatura a T, può essere spinto longitudinalmente.

Punti di forza

Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di prossimità
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Materialeottone nichelato; pa; tpe-u (pur); acciaio inossidabile ad alta lega
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima70 °C
Codice doganale85365019
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione