SENSORE AD AMPOLLA REED+LED+CAVO 5MT 1580U-5

SENSORI MAGNETICI PER CILINDRI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:1580U-05
Rubix:999180300017248
Produttore:1580.U-5

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : SENSORE AD AMPOLLA REED+LED+CAVO 5MT 1580U-5


SENSORE MAGNETICO Tipo di cilindro/slitte/pinze/attuatori:1200-1319-1320-1325-1345-1330-1332-1348-1349-1386-1387-1390-1396-1397-1370-1371-1372-1373-1500-1605-6100-6101-6200-6210-6301-6303-6310-6311-6312-6410 Tipo di Contatto:Normalmente aperto Fili:2 Led:SI Lunghezza Cavo:5.00 mt Caratteristiche:SENSORE ad AMPOLLA REED UNIVERSALE Temperatura di Esercizio:-10°C +70°C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore
Lunghezza del cavo5 m
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
€ 17,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore