151526-SENSORE DI FINECORSA SMEO-4U-S-LED-24-B

SMEO-4 Interruttore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SMEO-4U-S-LED-24-B
Rubix:160000000582196
Produttore:151526
EAN:4052568069971
151526-SENSORE DI FINECORSA SMEO-4U-S-LED-24-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiasmeo
Tensione, min.12 V
Tensione, max.27 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151526-SENSORE DI FINECORSA SMEO-4U-S-LED-24-B


Sensore di prossimità SMEO-4U-S-LED-24-B Con contatto reed e diodo emettitore di luce, senza kit di montaggio. Design=Tondo, Autorizzazione=C-Tick, Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)=secondo la direttiva UE per EMC, Nota materiali=Privo di rame e PTFE, Principio di misura=Reed magnetico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x10x100 mm
Peso8,91 g
Tipologiasmeo
Tensione, min.12 V
Tensione, max.27 V
Materialepet
Paese d'origineBG
Codice doganale85371098
100,42 IVA esclusa
/ Unità
122,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione