00132028-ARTICOLO D-M9PL-588

Interruttore serie D-M9#W(V)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:D-M9PL-588
Rubix:999221025039468
Produttore:D-M9PL-588
EAN:3618036133691
00132028-ARTICOLO D-M9PL-588

Riepilogo info tecniche

Tipologiasmc interruttore di prossimità d-m9pl-588
Tensione, min.4,5 V
Tensione, max.28 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00132028-ARTICOLO D-M9PL-588


Gli interruttori automatici con connettore precablato di SMC sono disponibili a 3 o 4 pin da 8 mm o a 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di filo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l'uso dell'interruttore con connettore precablato, si elimina la necessità di quantità minime d'ordine per gli interruttori automatici "speciali" con connettori e si semplifica il cablaggio con l'uso di connettori standard.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.

Model: M9P (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: L (3 m)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x5x4 mm
Peso10 g
Tipologiasmc interruttore di prossimità d-m9pl-588
Tensione, min.4,5 V
Tensione, max.28 V
Tensione28 V
Indicatore LEDsì
Tensione di esercizio28 V
Paese d'origineJP
€ 47,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione