01659455-ARTICOLO D-MP200A
Sensore di posizione dell'attuatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:D-MP200A
Rubix:999221025052821
Produttore:D-MP200A
EAN:3618036132762

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di posizione dell'attuatore |
|---|---|
| Tensione, min. | 15 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01659455-ARTICOLO D-MP200A
Sensore di posizione dell'attuatore
Punti di forza
Campo di misura: 25mm, 50mm, 100mm and 200mm. Cilindri applicabili: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 and C55. Compatibile con IO-Link. Uscita analogica: uscita in tensione (0 a 10 [V]), uscita in corrente (4 a 20 [mA]). L'uscita analogica può essere invertita. La configurazione è possibile semplicemente toccando il touch pad. Connessione del cavo: linea separata, M8-4pin e M12-4 pin.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore di posizione dell'attuatore |
|---|---|
| Tensione, min. | 15 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 460,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 561,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione