00158314-SENSORE C/CONNETTORE M12 D-M9PMDPC

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9PMDPC
Rubix:999201203000288
Produttore:D-M9PMDPC
EAN:3618036133578
00158314-SENSORE C/CONNETTORE M12 D-M9PMDPC

Riepilogo info tecniche

Tipologiarivelatore
Tensione, min.4,5 V
Tensione, max.28 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00158314-SENSORE C/CONNETTORE M12 D-M9PMDPC


SMC's pre-wired connector auto switches are available in 3 or 4 pin 8mm style, or 4 pin 12mm style. 3 standard wire lengths are also available: 0.5m (S), 1.0m (M) and 3.0m (L). With the use of the pre-wired connector switch, the need for minimum order quantities for "special" auto switches with connectors is eliminated, and wiring with the use of standard connectors is simplified.
D-**PC, Sensori con connettore pre-cablato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Tipologiarivelatore
Tensione, min.4,5 V
Tensione, max.28 V
Lunghezza del cavo1 m
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 43,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione