538288-SENSORE DI FINECORSA SIED-M30B-ZS-K-L
SIED Sensore induttivo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SIED-M30B-ZS-K-L
Rubix:160000000598810
Produttore:538288
EAN:4052568175665

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sied |
|---|---|
| Tensione, min. | 20 V |
| Tensione, max. | 320 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 538288-SENSORE DI FINECORSA SIED-M30B-ZS-K-L
Sensore di finecorsa SIED-M30B-ZS-K-L Con cavo, montaggio schermato. Forma=Rotonda, Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=(* Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, * Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione), Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 199 g |
|---|---|
| Tipologia | sied |
| Tensione, min. | 20 V |
| Tensione, max. | 320 V |
| Materiale | ottone, pa, nichelato |
| Paese d'origine | CZ |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione