173213-SENSORE DI FINECORSA SME-10-SQ-LED-24

Sensore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SME-10-SQ-LED-24
Rubix:160000000586868
Produttore:173213
EAN:4052568074623
173213-SENSORE DI FINECORSA SME-10-SQ-LED-24

Riepilogo info tecniche

Tipologiapmi
Tensione, min.12 V
Tensione, max.27 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 173213-SENSORE DI FINECORSA SME-10-SQ-LED-24


Interruttore magnetico a cilindro Reed per fessura rotonda, inseribile longitudinalmente.

Punti di forza

Measuring principle: magnetic reed
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10,95 g
Tipologiapmi
Tensione, min.12 V
Tensione, max.27 V
Materialeottone, pps, tpe-u, acciaio inossidabile ad alta lega, nichelato
Paese d'origineBG
Codice doganale85371098
72,14 IVA esclusa
/ Unità
88,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione