Riferimenti
Pneumax:1580.U-.10
Rubix:999180300017247
Documenti
Dettagli del prodotto : 1580U-10
SENSORE MAGNETICO Tipo di cilindro/slitte/pinze/attuatori:1200-1319-1320-1325-1345-1330-1332-1348-1349-1386-1387-1390-1396-1397-1370-1371-1372-1373-1500-1605-6100-6101-6200-6210-6301-6303-6310-6311-6312-6410 Tipo di Contatto:Normalmente aperto Fili:2 Led:SI Lunghezza Cavo:10.00 mt Caratteristiche:SENSORE ad AMPOLLA REED UNIVERSALE Temperatura di Esercizio:-10°C +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore |
|---|---|
| Lunghezza del cavo | 10 m |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
