Riferimenti
SMC:D-A93L
Rubix:160000001459007
Produttore:D-A93L
EAN:3618035638128

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore reed a 2 fili |
|---|---|
| Tensione, min. | 24 V |
| Tensione, max. | 100 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00042016-AUTO SWITCH D-A93L
SMC offre una varietà di interruttori automatici per attuatori e pinze ad aria. Gli interruttori Reed sono disponibili per uso generico o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Configurazioni di rilevamento a campo magnetico, resistente al calore e ad ampia portata. Sono disponibili cavi di derivazione di varie lunghezze.
A90/A93/A96, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet, In linea
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Tipologia | sensore reed a 2 fili |
| Tensione, min. | 24 V |
| Tensione, max. | 100 V |
| Lunghezza del cavo | 3 m |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 85365019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione