CONNETTORE CON CAVO 2,5MT. (2 FILI) C1
SENSORI MAGNETICI PER CILINDRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:C1
Rubix:999180300025762
Produttore:C1
Documenti
Dettagli del prodotto : CONNETTORE CON CAVO 2,5MT. (2 FILI) C1
CONNETTORE Fili:2 Lunghezza Cavo:2.50 mt Caratteristiche:CONNETTORE con CAVO Temperatura di Esercizio:-20°C +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavo |
|---|---|
| Lunghezza del cavo | 2,5 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
