SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE ST6, FUNZIONE REED A 3 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 030V R412022870

Sensori, Serie ST6

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:R412022870
Rubix:999180700040310
Produttore:R412022870
EAN:3666750005947
SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE ST6, FUNZIONE REED A 3 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 030V R412022870

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio diretto per le serie pra, pre, cci, kpz, ssi, gpc, cvi. montaggio indiretto per le serie trb, its, ccl-is, mni, csl-rd, rpc, ics-d2, icm, khz, trr.
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE ST6, FUNZIONE REED A 3 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 030V R412022870


Sensori di prossimità magnetici, Sensori, Serie ST6
ST6-R3-K05U-030

Punti di forza

Reed electronic PNP electronic NPN
Direct mounting for series PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirect mounting for series TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamontaggio diretto per le serie pra, pre, cci, kpz, ssi, gpc, cvi. montaggio indiretto per le serie trb, its, ccl-is, mni, csl-rd, rpc, ics-d2, icm, khz, trr.
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Lunghezza del cavo5 m
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima80 °C
€ 38,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione