151669-SENSORE DI FINECORSA SME-1-LED-24-B

SME-1 Interruttore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SME-1-LED-24-B
Rubix:160000000582207
Produttore:151669
EAN:4052568117009
151669-SENSORE DI FINECORSA SME-1-LED-24-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiapmi
Tensione, min.12 V
Tensione, max.27 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151669-SENSORE DI FINECORSA SME-1-LED-24-B


Sensore di finecorsa SME-1-LED-24-B Forma=Esecuzione rettangolare, Omologazione=RCM Mark, Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE, Principio di misurazione=Magnetico Reed

Punti di forza

  • Measuring principle: magnetic reed
  • For mounting kit
  • With or without LED switching status indication

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)149x139x22 mm
Peso101,47 g
Tipologiapmi
Tensione, min.12 V
Tensione, max.27 V
Materialepet rinforzato, tpe-u
Paese d'origineBG
Codice doganale85371098
145,10 IVA esclusa
/ Unità
177,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione