SENSORE MAGN. CON LED UNIVERS. SRSUA
SENSORI MAGNETICI PER CILINDRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:SRS.UA
Rubix:999180300031321
Produttore:SRS.UA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore magnetico |
|---|---|
| Tensione, min. | 110 V |
| Tensione, max. | 250 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE MAGN. CON LED UNIVERS. SRSUA
SENSORE MAGNETICO Tipo di cilindro/slitte/pinze/attuatori:1605 Tipo di Contatto:Normalmente aperto Fili:2 Led:SI Caratteristiche:SENSORE UNIVERSALE con LED Temperatura di Esercizio:-20°C +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore magnetico |
|---|---|
| Tensione, min. | 110 V |
| Tensione, max. | 250 V |
| Tensione | 250 V |
| Lunghezza del cavo | 2 m |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Indicatore LED | sì |
| Tensione di esercizio | 250 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore