PROX M18 SN 8MM NO PNP XS618B1PAM12

Sensore di prossimità induttivo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Schneider Electric:XS618B1PAM12
Rubix:170000000316637
EAN:3389110146387
PROX M18 SN 8MM NO PNP XS618B1PAM12

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore prossimità induttivo
Tensione, min.12 V
Tensione, max.48 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PROX M18 SN 8MM NO PNP XS618B1PAM12


Sensore induttivo XS6 M18, L74mm, ottone, Sn8mm, 12..48VDC, M12. range of product: OsiSense XS - series name: uso generale - sensor type: sensore di prossimità induttivo - device application: apparecchiature mobili - sensor name: XS6 - sensor design: cilindrico M18 - size: 74 mm - body type: fisso - material: metallo - type of output signal: discreto - wiring technique: 3 fili - output circuit type: DC - IP degree of protection: IP67 conforme a IEC 60529, IP69K conforme a DIN 40050. Benefits: .. Applications: .. Benefits: Disponibile ovunque presso il distributore Telemecanique sensors più vicino, conforme agli standard e alle certificazioni internazionali nella gamma standard e in quella a portata aumentata.... Applications: ..

Punti di forza

Portata di rilevamento estesa.
Doppia distanza nominale di rilevamento.
Montaggio a filo.
Alta frequenza di commutazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore prossimità induttivo
Tensione, min.12 V
Tensione, max.48 V
Materialemetallo
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima70 °C
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione