551393-SENSORE DI FINECORSA SIES-8M-PO-24V-K-2,5-M8D
Sensore induttivo SIES
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SIES-8M-PO-24V-K-2,5-M8D
Rubix:160000000601571
Produttore:551393
EAN:4052568094904

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sies |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 551393-SENSORE DI FINECORSA SIES-8M-PO-24V-K-2,5-M8D
Sensore di finecorsa SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D Induttivo, cavo con connettore, esecuzione schermata, funzione n.c. Forma=Per scanalatura a T, Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS)
Punti di forza
- Ideally suited for position sensing for electric axes and grippers with T-slot
- Flush mounting
- Switching status indication with 2 LEDs for better visibility regardless of the direction from which it is approached
- Single inductive sensor for 8 slot with patented LED status indicator
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 47,4 g |
|---|---|
| Tipologia | sies |
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | ottone nichelato, pa, pur, acciaio inossidabile altamente legato, tpe-u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione