551392-SENSORE DI FINECORSA SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D

Sensore induttivo SIES

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D
Rubix:160000000601570
Produttore:551392
EAN:4052568094898
551392-SENSORE DI FINECORSA SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D

Riepilogo info tecniche

Tipologiasies
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 551392-SENSORE DI FINECORSA SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D


Sensore di finecorsa SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D Induttivo, cavo con connettore, esecuzione schermata, funzione n.c. Forma=Per scanalatura a T, Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS)

Punti di forza

  • Ideally suited for position sensing for electric axes and grippers with T-slot
  • Flush mounting
  • Switching status indication with 2 LEDs for better visibility regardless of the direction from which it is approached
  • Single inductive sensor for 8 slot with patented LED status indicator

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x10x10 mm
Peso19,8 g
Tipologiasies
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Materialeottone nichelato, pa, pur, acciaio inossidabile ad alta lega, tpe-u
46,74 IVA esclusa
/ Unità
57,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione