CONTROLLORE PROGRAMMABILE DI SICUREZZA, MEMORIA 128 BLOCCHI FUNZIONALI, 20 IN / 8 OUT PNP DI SICUREZ G9SP-N20S
Controllore di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Omron:342715
Rubix:160000000502443
EAN:4547648830270
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROLLORE PROGRAMMABILE DI SICUREZZA, MEMORIA 128 BLOCCHI FUNZIONALI, 20 IN / 8 OUT PNP DI SICUREZ G9SP-N20S
Memoria 128 blocchi funzionali,20 in / 8 out pnp di sicurezza,6 out di test
Punti di forza
Three CPU-types to suit different applications
Clear diagnosis and monitoring via Ethernet or Serial connection
Memory cassette for easy duplication of configuration
Unique programming software to support easy design, verification, standardization and reusage of the program
Clear diagnosis and monitoring via Ethernet or Serial connection
Memory cassette for easy duplication of configuration
Unique programming software to support easy design, verification, standardization and reusage of the program
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 590 g |
|---|---|
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 55 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 835,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1018,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
