547863-SENSORE DI FINECORSA SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D

SMT-10 Interruttore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
Rubix:160000000600909
Produttore:547863
EAN:4052568093044
547863-SENSORE DI FINECORSA SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D

Riepilogo info tecniche

Tipologiasmt
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 547863-SENSORE DI FINECORSA SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D


Sensore di finecorsa SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D Magnetico, senza contatto, per scanalatura rotonda. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Principio di misurazione=Magnetoresistivo, Temperatura ambiente=-20 - 70 °C

Punti di forza

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • SMT-10G: design ideal for gripper sensing
  • Insertable in the slot lengthwise or from above
  • LED switching status indication
  • Cable length 0.3, 2.5 m

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)210x10x145 mm
Peso16,03 g
Tipologiasmt
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Materialerinforzato con pa, tpe-u
€ 72,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione