574382-SENSORE DI FINECORSA CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12
Sensore di prossimità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12-EX2
Rubix:160000000605864
Produttore:574382
EAN:4052568103330

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di prossimità |
|---|---|
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 574382-SENSORE DI FINECORSA CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12
Sensore di prossimità CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12 Design=per scanalatura a T, Basato sullo standard=EN 60947-5-2, Autorizzazione=Marchio RCM, Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)=alla direttiva UE per la compatibilità elettromagnetica, Caratteristiche speciali=(* Resistente ai lubrificanti di raffreddamento, * Resistente agli acidi, * Resistente agli alcali)
Punti di forza
- Measuring principle: magneto-resistive
- Corrosion-resistant design
- Food-safe (see www.festo.com/certificates/CRSMT_8M), resistant to acids and cooling lubricants
- Inserted in the slot from above, flush with the cylinder profile
- LED switching status indication
- Cable length 0.3, 5 m, 10 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18,57 g |
|---|---|
| Tipologia | sensore di prossimità |
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | acciaio inossidabile ad alta lega, pa, pp (alloggiamento); ottone nichelato (dado di raccordo); tpe-o (guaina del cavo); pp (guaina isolante, alloggiamento della spina); ottone nichelato e placcato oro (contatti del pin) |
| Lunghezza del cavo | 0,3 m |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 85 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione