171179-SENSORE DI FINECORSA SMTO-8E-PS-M12-LED-24
SMTO-1 Interruttore di prossimità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Festo:SMTO-8E-PS-M12-LED-24
Rubix:160000000586646
Produttore:171179
EAN:4052568074548

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | smto |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Dettagli del prodotto : 171179-SENSORE DI FINECORSA SMTO-8E-PS-M12-LED-24
Sensore di finecorsa SMTO-1-PS-K-LED-24-C Con diodo luminoso e circuito di protezione integrato, senza kit di fissaggio. Forma=Esecuzione rettangolare, Omologazione=RCM Mark, Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE, Principio di misurazione=Magneto-resistivo
Punti di forza
- Measuring principle: magneto-resistive
- LED switching status indication
- Cable length 2.5 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12,2 g |
|---|---|
| Tipologia | smto |
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | lega di alluminio battuto, tpe-u, acciaio inox ad alta lega |
| Paese d'origine | BG |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione