SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE AZIONAMENTO PNEUMATICO, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 03 0830100480
Sensori, Serie SN2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:0830100480
Rubix:999180700020945
Produttore:0830100480


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore, serie sn2 |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE AZIONAMENTO PNEUMATICO, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 03 0830100480
Sensori di prossimità magnetici, Sensori, Serie SN2
SN2-PN-M008-030
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore, serie sn2 |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 85365080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione