151673-SENSORE DI FINECORSA SMEO-1-S6-C
SMEO-1 Interruttore di prossimità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SMEO-1-S6-C
Rubix:160000000582211
Produttore:151673
EAN:4052568117023

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | smeo |
|---|---|
| Tensione, min. | 0 V |
| Tensione, max. | 250 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 151673-SENSORE DI FINECORSA SMEO-1-S6-C
Sensore di prossimità SMEO-1-LED-24-B Con contatto reed e diodo emettitore di luce, senza kit di montaggio. Progettazione=Block design, Autorizzazione=C-Tick, Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)=secondo la direttiva UE per EMC, Nota materiali=Privo di rame e PTFE, Principio di misura=Reed magnetico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 151x142x29 mm |
|---|---|
| Peso | 76,82 g |
| Tipologia | smeo |
| Tensione, min. | 0 V |
| Tensione, max. | 250 V |
| Materiale | resina epossidica, pc, pet, acciaio, tpe-o, zinco pressofuso, pvc |
| Paese d'origine | BG |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione