00050364-SWITCH D-A93SAPC

Interruttore reed A64

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-A93SAPC
Rubix:170000000560137
Produttore:D-A93SAPC
EAN:3618035638050
00050364-SWITCH D-A93SAPC

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore reed (auto-switch)
Tensione, min.24 V
Tensione, max.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00050364-SWITCH D-A93SAPC


Gli interruttori Reed sono disponibili per uso generico o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Configurazioni di rilevamento a campo magnetico, resistente al calore e ad ampia portata. Sono disponibili cavi di derivazione di varie lunghezze.
•Eliminates harnessing work by cable with connector specifications
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction

Rotary Actuator Mount: None
Band Mount: None
Direct Mount: A93--Reed, DC Volt, AC Volt, LED, Horizontal
Tie-rod Mount: None
Rail Mount: None
Connector Type: APC (M8-3 Pin)
Lead Wire: S [0.5m (0.3 w/Connector Type C or E)]

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x25x4 mm
Peso30 g
Tipologiainterruttore reed (auto-switch)
Tensione, min.24 V
Tensione, max.24 V
Tensione24 V
Lunghezza del cavo3 m
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Indicatore LEDsì
Tensione di esercizio24 V
Paese d'origineJP
Codice doganale84123100
€ 35,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione