178291-SENSORE DI FINECORSA SIES-Q5B-PS-K-L

Sensore induttivo SIES

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:SIES-Q5B-PS-K-L
Rubix:160000000587278
Produttore:178291
EAN:4052568075736
178291-SENSORE DI FINECORSA SIES-Q5B-PS-K-L
Riepilogo info tecniche
Tipologiasies
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 178291-SENSORE DI FINECORSA SIES-Q5B-PS-K-L


Sensore di finecorsa SIES-Q40B-PA-X-2L Induttivo, forma speciale. Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE, Distanza di commutazione nominale=15 mm

Punti di forza

Block design

Flush mounting

LED switching status indication

Informazioni tecniche


Attributi
Peso35,66 g
Tipologiasies
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Materialeottone nichelato, tpe-u
Paese d'origineCH
Codice doganale85371098
Mostra UNSPSC / ECL@SS
55,89 IVA esclusa
/ Unità
68,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione