PROX M30 SN 15MM NO PNP XS630B1PAM12

Sensore induttivo Schneider

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Schneider Electric:XS630B1PAM12
Rubix:170000000316706
EAN:3389110146714
PROX M30 SN 15MM NO PNP XS630B1PAM12
Riepilogo info tecniche
Tipologiasensore di prossimità induttivo
Tensione, min.12 V
Tensione, max.48 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PROX M30 SN 15MM NO PNP XS630B1PAM12


Questo sensore di prossimità induttivo cilindrico (filettatura M30) Schneider Electric OsiSense XS ha una faccia di rilevamento in PPS e una custodia in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 15 mm, funzione NO, uscita PNP e connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 48Vdc. Questo sensore di prossimità induttivo cilindrico filettato per uso generale è montabile a filo e ha una portata di rilevamento aumentata. Può essere montato direttamente su una superficie o staffa, grazie alla filettatura esterna e alle doppie controdadi ed è certificato CSA e UL. L'ottone nichelato, resistente alla corrosione e non magnetico, fornisce schermatura magnetica al sensore: maggiore precisione e immunità alle perturbazioni magnetiche. 4 finestre LED per una facile visualizzazione dello stato del sensore, configurazione e risoluzione dei problemi. La protezione IP65, IP67 e IP69K rende questo prodotto adatto agli ambienti più severi. Può operare in ambienti molto freddi (-25°C) e caldi (+70°C). Connettore M12 standard, compatibile con tutti i cablaggi per sensori presenti sul mercato.

Punti di forza

Campo di rilevamento esteso
Doppia distanza nominale di rilevamento
Montaggio a filo
Frequenza di commutazione elevata
Dispositivi a 2 & 3 fili controllati
Indicatore LED di stato

Applicazioni

Uso generale
Attrezzature mobili

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di prossimità induttivo
Tensione, min.12 V
Tensione, max.48 V
Materialeottone
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima70 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione