579071-SENSORE DI FINECORSA SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE-EX6
SDBT Interruttore di prossimità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE-EX6
Rubix:170000000975463
Produttore:579071
EAN:4052568262952

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sdbt-ms |
|---|---|
| Tensione, min. | 7,5 V |
| Tensione, max. | 18 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 579071-SENSORE DI FINECORSA SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE-EX6
Sensore di finecorsa SDBT-BSW-1L-NU-W-0.3-N-M12 Forma=Per scanalatura a T, Basato sulla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Caratteristiche speciali=(* Resistente ai raggi UV, * Resistente all'olio, * Resistente agli ambienti di saldatura, * Resistente agli spruzzi di saldatura)
Punti di forza
- Measuring principle: magneto-resistive
- Welding field immune
- Resistant to welding spatter
- For contactless piston rod position sensing on Festo pneumatic cylinders, especially the hinge cylinders DW/DWA/DWB/DWC for the automotive and tier 1 supplier industry
- Insertable in the slot from above, screw-clamped
- LED switching status indication
- Cable length 0.3 ... 5 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sdbt-ms |
|---|---|
| Tensione, min. | 7,5 V |
| Tensione, max. | 18 V |
| Lunghezza del cavo | 5 m |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 85 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione