00417568-SENSORE D-M9PAL

Interruttore serie D-M9#W(V)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9PAL
Rubix:999220215005718
Produttore:D-M9PAL
EAN:3618036134001
00417568-SENSORE D-M9PAL

Riepilogo info tecniche

Tipologiarivelatore
Tensione, min.4,5 V
Tensione, max.28 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00417568-SENSORE D-M9PAL


Gli interruttori automatici con connettore precablato di SMC sono disponibili a 3 o 4 pin da 8 mm o a 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di filo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l'uso dell'interruttore con connettore precablato, si elimina la necessità di quantità minime d'ordine per gli interruttori automatici "speciali" con connettori e si semplifica il cablaggio con l'uso di connettori standard.
M9NA/M9PA/M9BA, Sensori allo stato solido, resistente all’acqua, con LED bic., Montaggio diretto, Grommet, In linea

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Tipologiarivelatore
Tensione, min.4,5 V
Tensione, max.28 V
Tensione28 V
Indicatore LED
Tensione di esercizio28 V
Paese d'origineJP
Codice doganale84123100
56,21 IVA esclusa
/ Unità
68,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione