562019-SENSORE DI FINECORSA SMT-8-SL-PS-LED-24-B
Sensore di prossimità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SMT-8-SL-PS-LED-24-B
Rubix:160000000604008
Produttore:562019
EAN:4052568099053



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | smt |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 562019-SENSORE DI FINECORSA SMT-8-SL-PS-LED-24-B
Interruttore di prossimità SMT-8-SL-PS-LED-24-B Forma costruttiva = per scanalatura a T, omologazione = C-Tick, marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) = secondo la direttiva UE EMC, indicazione dei materiali = (* senza rame e PTFE, * conforme alla direttiva RoHS), principio di misura = magnetoresistivo
Punti di forza
-Principio di misurazione magneto-resistivo
Inseribile nella fessura nel senso della lunghezza
Design resistente alla corrosione
Inseribile nella fessura nel senso della lunghezza
Design resistente alla corrosione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 105x75x7 mm |
|---|---|
| Peso | 7,9 g |
| Tipologia | smt |
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | pa |
| Paese d'origine | BG |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione