00041949-ARTICOLO D-A73HL

Interruttore reed A64

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-A73HL
Rubix:999221025033976
Produttore:D-A73HL
EAN:3618035638470
00041949-ARTICOLO D-A73HL

Riepilogo info tecniche

Tipologiarivelatore
Tensione, min.24 V
Tensione, max.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00041949-ARTICOLO D-A73HL


Gli interruttori Reed sono disponibili per uso generico o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Configurazioni di rilevamento a campo magnetico, resistente al calore e ad ampia portata. Sono disponibili cavi di derivazione di varie lunghezze.
A72H/A73H/A76H/A80H, Sensori reed, Montaggio su guida, Grommet, In linea

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Tipologiarivelatore
Tensione, min.24 V
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
€ 24,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione