543892-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DS-24V-K-3-OE

Sensore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SME-8M-DS-24V-K-3-OE
Rubix:999230608015322
Produttore:543892-DS-24V-K-3-OE
543892-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DS-24V-K-3-OE

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di prossimità
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 543892-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DS-24V-K-3-OE


Interruttore magnetico a cilindro Reed per scanalatura a T, può essere spinto longitudinalmente.

Punti di forza

Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di prossimità
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Materialepa; acciaio inossidabile ad alta lega
Lunghezza del cavo3 m
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima70 °C
  • Disponibile: spedito entro 24 ore