Riferimenti
Pneumax:SHSNA
Rubix:999230217011611


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore magnetico ad effetto hall |
|---|---|
| Tensione, min. | 30 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Dettagli del prodotto : SENSORE AD EFFETTO DI HALL NPN N.A. SHSNA
SENSORE MAGNETICO Tipo di cilindro/slitte/pinze/attuatori:1605 Pnp - Npn:NPN Tipo di Contatto:Normalmente chiuso Fili:3 Led:SI Caratteristiche:SENSORE ad EFFETTO di HALL con LED Temperatura di Esercizio:-20°C +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore magnetico ad effetto hall |
|---|---|
| Tensione, min. | 30 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Tensione | 30 V |
| Temperatura minima | 70 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Indicatore LED | sì |
| Tensione di esercizio | 30 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione