551373-SENSORE DI FINECORSA SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
SMT-10 Interruttore di prossimità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
Rubix:160000000601554
Produttore:551373
EAN:4052568094737

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | smt |
|---|---|
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 551373-SENSORE DI FINECORSA SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
Sensore di finecorsa SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D Magnetico, senza contatto, per scanalatura rotonda. Forma=Per scanalatura rotonda, Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=RCM Mark, Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Caratteristiche speciali=Resistente all'olio
Punti di forza
- Measuring principle: magneto-resistive
- For universal use
- Individually configurable or pre-assembled
- Inserted in the slot from above, flush with the cylinder profile
- LED switching status indication
- Cable length 0.3, 2.5 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25,55 g |
|---|---|
| Tipologia | smt |
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | rinforzato con pa, acciaio inox altamente legato, tpe-u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione