SENSORE PNP EFFETTO HALL CAVO 150MM +CONN. M8 THSP

SENSORI MAGNETICI PER CILINDRI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:THSP
Rubix:999180300032516
SENSORE PNP EFFETTO HALL CAVO 150MM +CONN. M8 THSP

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore

Documenti

Dettagli del prodotto : SENSORE PNP EFFETTO HALL CAVO 150MM +CONN. M8 THSP


SENSORE MAGNETICO Tipo di cilindro/slitte/pinze/attuatori:6100-6302-6310-6312-6400-6500-6600-6700 Pnp - Npn:PNP Tipo di Contatto:Normalmente aperto Fili:3 Led:SI Lunghezza Cavo:0.10 mt Tipo di Connettore:M8 Caratteristiche:SENSORE ad EFFETTO di HALL con LED Temperatura di Esercizio:-10°C +70°C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore
26,99 IVA esclusa
/ Unità
32,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore