547862-SENSORE DI FINECORSA SMT-10G-PS-24V-E-2,5Q-OE

SMT-10 Interruttore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SMT-10G-PS-24V-E-2,5Q-OE
Rubix:160000000600908
Produttore:547862
EAN:4052568093037
547862-SENSORE DI FINECORSA SMT-10G-PS-24V-E-2,5Q-OE

Riepilogo info tecniche

Tipologiasmt
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 547862-SENSORE DI FINECORSA SMT-10G-PS-24V-E-2,5Q-OE


Sensore di finecorsa SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D Magnetico, senza contatto, per scanalatura rotonda. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Principio di misurazione=Magnetoresistivo, Temperatura ambiente=-20 - 70 °C

Punti di forza

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • SMT-10G: design ideal for gripper sensing
  • Insertable in the slot lengthwise or from above
  • LED switching status indication
  • Cable length 0.3, 2.5 m

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37,49 g
Tipologiasmt
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Materialerinforzato con pa, tpe-u
€ 70,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione