Riferimenti
SMC:AL40-F06-A
Rubix:999221025048216
Produttore:AL40-F06-A
EAN:3618035584821

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ciotola in policarbonato |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | g3/4 bspp '' |
| Portata volumetrica | 50 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983934-ARTICOLO AL40-F06-A
Series AL-A modular style lubricator provides accurate lubrication of downstream equipment. The oil drop rate is adjustable depending on equipment requirements. The AL-A modular design allows connection with other SMC air preparation equipment.
AL10-60-A, lubrificatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x226x100 mm |
|---|---|
| Peso | 539 g |
| Materiale | ciotola in policarbonato |
| Diametro di filettatura (pollici) | g3/4 bspp '' |
| Portata volumetrica | 50 l/min |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione