564144-LUBRIFICATORE MS9-LOE-G-U

Lubrificatore per linea d'aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS9-LOE-G-U
Rubix:160000000604260
Produttore:564144
EAN:4052568211646
564144-LUBRIFICATORE MS9-LOE-G-U

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio pressofuso / nbr / poliammide
Diametro di filettatura (pollici)none (module without connecting thread / without sub-base) ''
Portata volumetrica27000 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 564144-LUBRIFICATORE MS9-LOE-G-U


Lubrificatore MS9-LOE-G-U Coppa in metallo, direzione del flusso: da sinistra a destra. Dimensione=9, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/-5°, Struttura=lubrificatore a nebulizzazione proporzionale standard, Max. capacità olio=490 ml

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2792 g
Materialealluminio pressofuso / nbr / poliammide
Diametro di filettatura (pollici)none (module without connecting thread / without sub-base) ''
Portata volumetrica27000 l/min
Pressione minima di esercizio1 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84248900
€ 139,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione