Riferimenti
Pneumax:1720.3B
Rubix:999180300019730
Produttore:17203B


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
| Portata volumetrica | 20 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUB. 3/8 17203B
LUBRIFICATORE Serie:1700 Taglia:2 Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
| Portata volumetrica | 20 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione