Riferimenti
Parker:P32LA14LGNN
Rubix:999190800487000
Produttore:P32LA14LGNN


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 2820 l/min |
Dettagli del prodotto : GL60 1/2 PP PC PG ND P32LB14LGNN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 2820 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 6,3 bar |
| Temperatura massima | 52 °C |
| Codice doganale | 84811099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione