192576-LUBRIFICATORE LOE-D-MIDI

Oliatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LOE-D-MIDI
Rubix:160000000589522
Produttore:192576
EAN:4052568079543
192576-LUBRIFICATORE LOE-D-MIDI

Riepilogo info tecniche

Materialezinco pressofuso / alluminio / lega di alluminio
Portata volumetrica8 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 192576-LUBRIFICATORE LOE-D-MIDI


Lubrificatore LOE-D-MIDI Senza piastre di connessione filettate con perno FRB filettato, con coppa di protezione in metallo. Dimensione=Media, Serie=D, Posizione di montaggio=Verticale +/-5°, Struttura=lubrificatore a nebulizzazione proporzionale standard, Max. capacità olio=110 cm3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x57x65 mm
Peso680 g
Materialezinco pressofuso / alluminio / lega di alluminio
Portata volumetrica8 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84248970
114,53 IVA esclusa
/ Unità
139,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione